タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 携帯・小物ケース
セフポーチ ナイロン ビス用カップ 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69395807
品番
SFPCN-BCM
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納物が落下しにくい巾着タイプ
樹脂底で高耐久、型崩れしにくい円形状
本体が自立するため腰から外してちょい置きもできます
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
用途
ビス収納用
材質
ナイロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×170
総質量(kg)
【セフ取付収納物】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください