TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の PCアクセサリー
TENMA(天馬)の メディア収納用品
TENMA(天馬)の CDボックス
DVDいれと庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69395877
品番
110001033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DVD約26枚、PS2やWii、xboxなどのゲームソフトも整理可能。透明タイプで中身も見やすい。
色
クリア
付属品
仕切板
仕様
【積み重ね使用】3段まで可能
トラスコ品番
836-0009
材質
フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)、仕切板:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン(PP)(ワイドタイプのみ)
容量(L)
12
有効内寸(mm)
奥行:390、間口:145、高さ:195
耐荷重(kg)
4.9
高さ外寸(mm)
205
収納枚数(枚)
(目安)DVD×26
外寸法・奥行(mm)
450
外寸法・間口(mm)
175
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。