※使用例

防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)約180 丈(cm)120 ライトブルー 注文コード69395885 品番ca1019lbl-check-180-120 はっ水チェック柄ライトブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は幅・丈・色60種類から選べます 他の種類を見る

はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。
メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。
防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。
一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。
お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。 ライトブルー 枚数1枚 幅(cm)約180 混率(%)ポリエステル100 機能防炎、はっ水、ウオッシャブル 丈(cm)120
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※はっ水は水分を弾きますが防水とは違いますので予めご了承ください。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする