曜日別特売
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040

イメージ写真

D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040
D-2362 ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ) 69397040

ヘルメットスタンドFAN&LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個【モール】ブラック注文コード69397040品番D-2362
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乾燥ファン搭載ボールハンガー
ヘルメットを置くボールハンガー部分にファンを搭載。ヘルメット内部からダイレクトに風を当てることでムレを素早く乾燥させます。
ヘルメット内クッションを傷つけにくいボールハンガー
ボール型はクッション部分に型がつきにくく内部を傷めないメリットがあります。切込みが入っているのでファンを使用しない時も通気性が良い状態をキープします。
ボール部分にはLEDライト搭載
ファン回転中は同時にLEDが点灯するライトアップ機能を搭載。ライト点灯時はファンが回転中だと一目で分かるので、ファンの消し忘れ防止にも。電源はUSBに接続するだけで簡単です。
日本製にこだわった、選べる36パターンからあなただけのオーダーメイド仕様に
・日本製ハンドメイド:ヘルメットスタンドは国内生産工場となります。豊富な老舗工場の熟練職人によって1点ずつ丁寧に制作しております。
・選べるカラー:全部で18色、2種類のモールから選べるため設置場所にちなんだカラーとモールを選ぶことができます。
・素材:スタンド本体には、家具のような高級感と堅牢で安定感のある木製パネルを採用。
・デザイン:キーを掛けることが出来るフック、パネル部分にはグローブや小物を置けるスペースがあり使い方は様々
・いろいろなヘルメットに対応:バイク用ヘルメットのみならず自転車やキックボード用のヘルメット、ウィッグや着ぐるみの頭部分にも対応

質量(kg)1.5【モール】ブラック質量(g)(適応)3000以下電源【ファン】USB(TYPE-A)対応【ヘルメット】自転車用ヘルメット、バイク用フルフェイス、ロード用ヘルメット、オフロードヘルメット対応色(天板)マッドホワイト実用新案登録商品番号:第3249239号素材【ボールハンガー】アルミ・鉄【本体】木製パネル使用可能電圧(V)5V 1.0Aグリーンマーク認定
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセル、返品、変更等はお受けできません。予めご了承ください。
※当製品のモールはタッカーで留めて固定している為モールに小さな穴が開いたようになり、穴は不良品ではございません。予めご了承ください。
※納期は若干前後する場合がございます。予めご了承ください。
※こちらの商品は組み立て式となります(ハンガー部分のお取付け作業が必要です)。お客様責任の元で実施してください。
※対応ヘルメット:自転車用ヘルメット、バイク用フルフェイス、ロード用ヘルメット、オフロードヘルメット対応
※アーム部分にファン配線が内蔵されているため、過剰にアームを動かすと配線部分が破損の原因となる場合がございます。ご注意ください。
※適応重量内であってもヘルメットの形状やサイズによって設置できない場合がございます。
※スタンド金属アームの角度調節はヘルメットの重量によりバランスを崩してヘルメットが落下するおそれがあります。安定する位置に調整してください。
※商品の仕様、規格などが予告なく変更される場合がございます。また、諸般の都合により予告なく生産中止される場合がございます。
※商品の写真や色など、光の反射や見る角度、お使いのモニターやディスプレイ等により実際の色とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする