オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 波板
ステンレス連結傘釘 9連結
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50セット)
注文コード
69397538
品番
BHS1438B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で耐蝕性に優れた優れた波板専用傘釘
材質
ステンレス
長さ(mm)
38
色
ブロンズ
番手
#14
太さ(mm)
約2