オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 波板
ロスカ ポリカ波板ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69397687
品番
RH5025PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途
鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。
色
ブロンズ
材質(ねじ部)
鉄(ラスパート処理)
ねじ寸法(mm)
5×25
材質(座金)
ポリカーボネート