ポリカタフ 棟板 32波

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 69397739 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。
太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。
高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。

用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)450 クリヤー JIS規格JIS K 6735 防火性能DW-0007-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする