クリナップ
クリナップの キッチン
クリナップの 調理機器
クリナップの ガスコンロ
ビルトインガスコンロ (ホーロートップ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
機能
ダブル火力・トロ火、安全機能
ガスの種類
都市ガス用
色
【トッププレート】ブラック、【フェイス】ブラック
注文コード
69397907
品番
ZGFNK6R18NKE-E12
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・ガスの種類・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【グリル】水無
色
【トッププレート】ブラック、【フェイス】ブラック
間口(mm)
600
ガスの種類
都市ガス用
機能
ダブル火力・トロ火、安全機能