ZGGVK6R24VSE-ELP ビルトインガスコンロ (ホーロートップ) クリナップ 69397941 ZGGVK6R24VSE-ELP ビルトインガスコンロ (ホーロートップ) クリナップ 69397941

ビルトインガスコンロ (ホーロートップ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能グリル両面焼き、温度自動調節、ダブル高火力・トロ火、安全機能 ガスの種類LPガス用 【トッププレート】ブラック、【フェイス】シルバー 注文コード69397941 品番ZGGVK6R24VSE-ELP
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は機能・ガスの種類・色6種類から選べます 他の種類を見る
その他【グリル】水無 【トッププレート】ブラック、【フェイス】シルバー 間口(mm)600 ガスの種類LPガス用 機能グリル両面焼き、温度自動調節、ダブル高火力・トロ火、安全機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする