曜日別特売
- ポリカタフ 波板 32波 信越ポリマー 69397949

ポリカタフ 波板 32波

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズ
寸法(長さL×幅W)(mm)2730×655
内容量1セット(10枚)注文コード69397949品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,990
販売価格(税別)
30,900

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。
太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。
高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。

用途
カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど
材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7ブロンズサイズ9尺山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575寸法(長さL×幅W)(mm)2730×655防火性能DW-0007-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする