信越ポリマー
信越ポリマーの 建物まわり
信越ポリマーの 波板
塩ビ波板 32波
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69398010
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。
耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途
カーポート/ベランダ/物置など
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
0.8
色
クリヤー
サイズ
3尺
山数
20.5
深さ(mm)
9
JIS規格
JIS A 5702
有効幅(mm)
575
寸法(長さL×幅W)(mm)
910×655