クリナップ
クリナップの キッチン
クリナップの 調理機器
クリナップの ガスコンロ
ビルトインガスコンロ (ガラストップ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
機能
グリル両面焼き、温度自動調節、シールドバーナー、ダブル高火力・トロ火、安全機能
ガスの種類
都市ガス用
色
【トッププレート】ブラック、【フェイス】シルバー
注文コード
69398011
品番
ZGGVK6A24DSK-E12
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・ガスの種類・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【グリル】水無
色
【トッププレート】ブラック、【フェイス】シルバー
間口(mm)
600
ガスの種類
都市ガス用
機能
グリル両面焼き、温度自動調節、シールドバーナー、ダブル高火力・トロ火、安全機能