ZGCNL4R16AKE-ELP ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口) クリナップ 69398038 ZGCNL4R16AKE-ELP ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口) クリナップ 69398038

ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能安全機能 ガスの種類LPガス用 注文コード69398038 品番ZGCNL4R16AKE-ELP
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は機能・ガスの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
その他【グリル】水無 【トッププレート】ブラック、【フェイス】ブラック 間口(mm)450 ガスの種類LPガス用 機能安全機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする