クリナップ
クリナップの キッチン
クリナップの 調理機器
クリナップの ガスコンロ
ビルトインガスコンロ (ホーロートップ2口)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
機能
安全機能
ガスの種類
都市ガス用
注文コード
69398047
品番
ZGCNL4R16AKE-E12
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・ガスの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【グリル】水無
色
【トッププレート】ブラック、【フェイス】ブラック
間口(mm)
450
ガスの種類
都市ガス用
機能
安全機能