塩ビ波板 32波

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 69398080 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。
耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。

用途カーポート/ベランダ/物置など 材質硬質塩化ビニル 厚さ(mm)0.8 ブルー サイズ10尺 山数20.5 深さ(mm)9 JIS規格JIS A 5702 有効幅(mm)575 寸法(長さL×幅W)(mm)3030×655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする