※本体のみ。(前幕板、横幕板は別途手配)

平型レンジフード 本体

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー、シルバー 注文コード69398108 品番RH-60HDSEL
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
シルバー、シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×200 加工【はつ油】フィルター・整流板 消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/102 (弱)72/75 騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (弱)40/39 風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)542/530 (弱)368/337
関連資料:(0.6MB)
注意
※前幕板・横幕板は別途手配。
※壁付け給気電動シャッター連動端子付き。
※排気電動シャッター連動コネクター付き。
※排気電動シャッター・壁付け給気電動シャッターは現地調達となります。排気電動シャッターは、渡辺製作所製のものをお選びください。壁付け給気電動シャッターは、「2芯の出力線が接続可能なもの」且つ、「起動時の電流がAC100Vで排気用・給気用の合計が1A以下となるもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。
※上方排気の場合はダクト位置が可変できるので、背側に梁がある場合も取り付け可能です。
※間口600mmは側面排気の対応ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする