Jタイプサイドフード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69398169 品番ZRS90SBN20FSL-E
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー 加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター 消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35 高さ調節【フード】600〜900mm 騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21 風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155
関連資料:(4.32MB)
注意
※ダクトカバー同梱。
※壁付け給気電動シャッター連動端子付き。
※排気電動シャッター連動コネクター付き。
※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。
※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。
※排気電動シャッターは指定のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする