テンダイ
テンダイの サンダル
テンダイの オフィスサンダル
スライドサンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398186
品番
578332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
やわらかくクッション性のあるEVA素材のサンダル。丈夫な一体成型で丸ごと水洗いもできます。
材質
EVA
色
ベージュ
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜24.5
靴タイプ
サンダル
注意
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※消毒剤や漂白剤のご使用はお避けください
※高温になる場所ではご使用にならないでください(変色や変形の原因となります)
※濡れた床面など滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください