※本体例

LK090KBL + ZZCH11C-M + LK090SBSL ミニキッチン (ハーフタイプ) クリナップ 69398205 LK090KBL + ZZCH11C-M + LK090SBSL ミニキッチン (ハーフタイプ) クリナップ 69398205 LK090KBL + ZZCH11C-M + LK090SBSL ミニキッチン (ハーフタイプ) クリナップ 69398205

ミニキッチン (ハーフタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)900 タイプIHヒーター(100V) 注文コード69398205 品番LK090KBL + ZZCH11C-M + LK090SBSL
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は間口・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。
キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。
ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。

用途ミニキッチン セット内容下台、スペーサー、IHヒーター(100V) 高さ(mm)875 タイプIHヒーター(100V) 奥行(mm)500 間口(mm)900 シンク位置 水栓タイプシングルレバー水栓(一般地)
関連資料:(1.02MB)
注意
※本商品は受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上話すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。(詳しくは、管轄の消防署へご確認ください。)
※排気トラップ(アダプター付き)以後の部品は、別途ご用意ください。(排水管、可動フタ)
※排水用ジャバラホースをご使用の場合は、JHS-Bを別途ご発注ください。
※水栓金具は下台の価格に含まれております。(下台同梱)水栓金具の一次配管側との接続部材は別途ご用意ください。
※換気扇は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする