576901 抗菌防臭外縫いスリッパ テンダイ 69398247 576901 抗菌防臭外縫いスリッパ テンダイ 69398247 576901 抗菌防臭外縫いスリッパ テンダイ 69398247 576901 抗菌防臭外縫いスリッパ テンダイ 69398247

抗菌防臭外縫いスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69398247 品番 576901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌・防臭機能付きの布地を使用。表地はインテリアに合わせやすい杢調のやわらかな風合いの生地。甲裏はさらりと気持ちよいパイル生地。手洗いできます。

材質(表地・甲裏)ポリエステル、(底)EVA ブラウン タイプ前あきタイプ サイズ(cm)23〜25 機能抗菌防臭 靴タイプスリッパ
注意
※特に濡れた床面など、滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※素材の特性上、水濡れ、摩擦などにより多少色が落ちる場合がございますのでご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※このスリッパは水洗いできます
※消毒剤や漂白剤は使わないでください(変色や変形の原因となります)
※乾燥機は使用しないでください(変形の原因となります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする