テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
抗菌防臭外縫いスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398265
品番
576925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
抗菌・防臭機能付きの布地を使用。表地はインテリアに合わせやすい杢調のやわらかな風合いの生地。甲裏はさらりと気持ちよいパイル生地。手洗いできます。
材質
(表地・甲裏)ポリエステル、(底)EVA
色
グレー
タイプ
前あきタイプ
サイズ(cm)
23〜25
機能
抗菌防臭
靴タイプ
スリッパ
注意
※特に濡れた床面など、滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※素材の特性上、水濡れ、摩擦などにより多少色が落ちる場合がございますのでご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※このスリッパは水洗いできます
※消毒剤や漂白剤は使わないでください(変色や変形の原因となります)
※乾燥機は使用しないでください(変形の原因となります)