テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
先染め外縫いスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398290
品番
576369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。滑り止めもついています。手洗い可。
材質
(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVC
色
ライトブラウン
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23〜25
靴タイプ
スリッパ