574341 合成底ビニールスリッパ テンダイ 69398299 574341 合成底ビニールスリッパ テンダイ 69398299 574341 合成底ビニールスリッパ テンダイ 69398299

合成底ビニールスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69398299 品番 574341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人気のゴム底スリッパ。高級感のあるレザー調ビニール素材は抗菌・耐アルコール加工済みです。甲裏も水拭きできるビニール素材。

材質(表地・甲裏)PVC、(底)合成ゴム ブラウン タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)23〜26 機能抗菌・耐アルコール 靴タイプスリッパ
注意
※当商品に施した加工はアルコール液でのふき取りによる劣化(硬化・色落ち)を抑制するものであり、繰り返しのふき取りによる変質を避けるものではありません
※ご使用の消毒液に定められた希釈濃度を遵守してお使いください
※水洗いはできません
※特に濡れた床面など滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする