テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
合成底ビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398317
品番
574365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
人気のゴム底スリッパ。高級感のあるレザー調ビニール素材は抗菌・耐アルコール加工済みです。甲裏も水拭きできるビニール素材。
材質
(表地・甲裏)PVC、(底)合成ゴム
色
ベージュ
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23〜26
機能
抗菌・耐アルコール
靴タイプ
スリッパ
注意
※当商品に施した加工はアルコール液でのふき取りによる劣化(硬化・色落ち)を抑制するものであり、繰り返しのふき取りによる変質を避けるものではありません
※ご使用の消毒液に定められた希釈濃度を遵守してお使いください
※水洗いはできません
※特に濡れた床面など滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください