テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
ベーシックスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398335
品番
573153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC
色
ベージュ
サイズ
M
タイプ
前あきタイプ
サイズ(cm)
23〜26
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ