ベーシックスリッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69398378 品番 573993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。

材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC ベージュ サイズL タイプ前あきタイプ サイズ(cm)25〜27.5 機能抗菌 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする