テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
抗菌多機能スリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ネイビー
タイプ
前あきタイプ
注文コード
69398430
品番
574884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌、耐次亜塩素酸、耐アルコールの3つの機能を兼ね備えたビニールスリッパ。甲裏も同じ素材なのでお手入れしやすく衛生的。底面に滑り止め付き。
材質
(表地・甲裏・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC
色
ネイビー
タイプ
前あきタイプ
サイズ(cm)
23〜26
機能
抗菌・耐次亜塩素酸・耐アルコール
靴タイプ
スリッパ
注意
※希釈したアルコール、塩素系漂白剤による拭き取りが可能です(漬けおきはできません)
※ご使用の消毒液に定められた希釈濃度を順守してご使用ください
※当商品に施した加工は消毒液による劣化(硬化・色落ち)を抑制するものであり、繰り返しの消毒による変質を避けるものではありません
※水洗いはできません