クイン バイオマス手袋PE 100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69398685 品番 LPE0192SETBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
指絞り形状により、ズレ落ちにくくフィット感がUPします。

用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.026 クリア サイズM タイプ左右兼用タイプ 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無し エンボス加工外エンボス付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする