宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ポリエチレン ディスポ手袋
クイン バイオマス手袋PE 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69398694
品番
LPE0192SETBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
指絞り形状により、ズレ落ちにくくフィット感がUPします。
用途
食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
クリア
サイズ
L
タイプ
左右兼用タイプ
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無し
エンボス加工
外エンボス付き