墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69398720 品番 FXPSBTRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。
水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。
柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。
フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。
色は3色展開です。

用途高所作業時の墜落防止用。 ターコイズ/ブラック 質量(g)680 ベルト幅(mm)40 サイズ(cm)150〜175対象 バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造水平型 胴ベルト無し ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする