プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69398728 品番 LPE0141SETBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。

用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 全長(mm)265 クリア サイズM タイプ左右兼用タイプ 種類粉無し 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工外エンボス付き バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230242 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
溶剤塗装時

フィット感はゴム手袋より劣るのですが、ゴムのように対象物を持った部分だけはじいたりする事がないので、ある程度の耐溶剤性・安価な面で今回リピートしました。触った感じ百均のものとそう変わりませんが、実際溶剤を使用すると歴然たる差を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする