曜日別特売
FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729

FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729
FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729
FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729
FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729
FXPSBSRM 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽) 69398729

墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック/シルバー
内容量1個注文コード69398729品番FXPSBSRM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。
水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。
柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。
フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。
色は3色展開です。

用途高所作業時の墜落防止用。ブラック/シルバー質量(g)680ベルト幅(mm)40サイズ(cm)150~175対象バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造水平型胴ベルト無しランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする