SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
デジタルギャップキャリパ用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69398765
品番
GDP-2H
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
用途
ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに
適合機種
GDG-F-SC
材質
本体/ステンレス
本体寸法(mm)
W5×H23×D10
本体質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応