宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ポリエチレン ディスポ手袋
プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
69398789
品番
LPE0141SETPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途
食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
全長(mm)
265
色
クリア
サイズ
SS
タイプ
左右兼用タイプ
種類
粉無し
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
外エンボス付き
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230242
バイオマス配合率(%)
10