プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 69398798 品番 LPE0141SETPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。

用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 全長(mm)265 クリア サイズS タイプ左右兼用タイプ 種類粉無し 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工外エンボス付き バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230242 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする