※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69398826 品番VF3130-1T1-01F
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法コンジットターミナル付 切換方式2位置シングル ボディサイズVF3000 シリーズVF3000 管接続口径1/8 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 圧力標準タイプ(0.7MPa) ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする