アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
CBN-FW5用埋込ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69398938
品番
CBN-BOX5
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合
取付枠:CBN-FW5
材質
SPCC t1.2
質量(kg)
約2.0
色調
黒電着塗装