角型廊下灯 LED式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69398947 品番CBR-4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様非防水形 材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート 形状壁埋込型 質量(g)約70 色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする