3窓用壁付型呼出副表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69398990 品番CBN-3CS
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.4 電源電圧(V)DC12(表示器より供給) 消費電流(mA)待受時40、最大210 スピーカー呼出音増設:最大1台 色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする