アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
10窓用壁付型呼出副表示器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69399008
品番
CBN-10CS
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質
SPCC t1.2
形状
壁取付型
質量(kg)
約4.0
電源電圧(V)
DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)
待受時40、最大210
スピーカー
呼出音増設:最大1台
色調
日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)