アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
15窓用壁付型呼出表示器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69399069
品番
CBN-15C
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質
SPCC t1.2
形状
壁取付型
質量(kg)
約5.0
タイプ
副表示器:1台
消費電力(W)
待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー
呼出音増設:最大2台
色調
日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)