10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69399096 品番CBN-10E
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状組込型(EIA規格ラック) 質量(kg)約5.7 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする