トラクターシューズ 股付 涼白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69399306 品番 TRW-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

太陽の熱を吸収しにくい白ゴムを採用したので厚さが軽減できます。ファスナー付・キックオフ付きで、脱ぎ履き簡単です。足首がぴったりとし、軽い履き心地で疲れにくいです。完全防水でぬかるみや朝霧も気になりません。履き口から土、砂が入りにくです。

用途農耕、園芸、建設現場など様々な場面で使用できます。 サイズ タイプ股付 種類作業靴 サイズ(cm)25〜25.5 材質(裏地)ウーリーナイロン 材質(表地)天然・合成ゴム 靴タイプ長靴
関連資料:(1.05MB)
注意
※本製品を長くご使用いただくために、使用後は段ボール箱に入れて日光を遮断して冷暗所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする