WJ-C1シリーズ 単相100V級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69399350 品番 C1-007MF2
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。
【グローバル対応】
さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応
信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています
【業務効率向上をサポート】
作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました
インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます
リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です
選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です
通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます
シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です
【コスト削減をサポート】
オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正
マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減
新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です
【設備の安全稼働をサポート】
安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応
ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」
32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御
【環境にやさしいGXをサポート】
省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載
環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用

概略質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)単相100 〜 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5% 定格出力電流(A)基本:5、拡張:5 出力定格容量(kVA)(基本)200V:1.7、240V:2、(拡張)200V:1.7、240V:2 適合モータ容量(kW)0.75、HP:1 冷却方式自然空冷 (FAN無) 制動トルク回生制動:制動回路内蔵(放電抵抗別置)、接続可能な回生制動抵抗(Ω):50 定格出力電圧(V)3相200〜240 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする