PR1478 爪切り プリンス工業 69399516

メイン

PR1478 爪切り プリンス工業 69399516
PR1478 爪切り プリンス工業 69399516
PR1478 爪切り プリンス工業 69399516

爪切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード69399516品番PR1478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,422
販売価格(税別)
4,020

爪飛びガード付きなので安心安全
ハンドルは掴みやすいエラストマー樹脂
爪飛びガードの取付&外し方:ガードの左右を指で押しながら取付&取り外しが可能

用途
爪を切る際に
付属品爪飛びガード材質爪切り:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂 爪飛びガード:ポリプロピレンオレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする