メイン
プリンス工業
プリンス工業の グルーミング用品
プリンス工業の 爪切り
プリンス工業の テコ型爪切り
爪切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
69399534
品番
PR1475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
爪飛びガード付きなので安心安全
ハンドルは掴みやすいエラストマー樹脂
爪飛びガードの取付&外し方:ガードの左右を指で押しながら取付&取り外しが可能
用途
爪を切る際に
付属品
爪飛びガード
材質
爪切り:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂 爪飛びガード:ポリプロピレン
色
ネイビー