メイン

PR1476 爪切り プリンス工業 69399550 PR1476 爪切り プリンス工業 69399550 PR1476 爪切り プリンス工業 69399550

爪切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード69399550 品番PR1476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,422
販売価格(税別)
4,020
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

爪飛びガード付きなので安心安全
ハンドルは掴みやすいエラストマー樹脂
爪飛びガードの取付&外し方:ガードの左右を指で押しながら取付&取り外しが可能

用途爪を切る際に 付属品爪飛びガード 材質爪切り:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂 爪飛びガード:ポリプロピレン パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする