サーキュレーターアイ DC silent

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69399595 品番 PCF-SDS15T-EC-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】
静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。
6段階の風量調節のうち、1〜3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。
静音〜ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。
前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。

質量(kg)約1.7 イエロー 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量6段階(1〜3:静音、6:ターボ) 適合床面積(目安)22畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず) タイマー切タイマー:2/4/8h 首振り上下・左右

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする