ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション
300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション
ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション
もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」
ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器
キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に
ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も
AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能
300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群
エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)
液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる
災害時に役立つLEDライト搭載
搭載バッテリー数:最大4個
適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)
動作温度:0〜40℃
充電温度:0〜40℃
【充電情報】
AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W
ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W
【出力情報】
AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)
充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC
USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)