東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東和制電工業(TOWA)の インバータ
東和制電工業(TOWA)の インバータその他関連用品
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
1500
注文コード
69400025
品番
TSG-A1WA-150-R1-L-1500-AC100/200V
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)
1500
電源(V)
AC100/200V
保護構造
ケース部;IP65相当
出力
リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)
アルミダイカストADC12
タイマ機能
オンディレイ タイマ時間0〜約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
消費電力(VA)
4
動作表示
LED(赤、黄、緑)
取付サイズ
R1